- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接面・遮光メガネ
- 溶接 自動遮光メガネのおすすめ人気ランキング
溶接 自動遮光メガネのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新103件の「溶接 自動遮光メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アーク溶接用メガネ」、「溶接 メガネ 自動」、「tig溶接 遮光」などの商品も取り扱っております。
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度
作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6
質量(g)
92(サイドプロテクター含まず)
種類
遮光メガネ
使用温度範囲(℃)
-5~55
外形寸法(mm)
149×173×56
電源
リチウム電池(CR-2032×2個)
感度調整方法
LOW~HIGH (5段階切替)
電池寿命(時間)
1000(使用環境により異なります)
応答速度
1/20000秒
視界範囲(mm)
55×35(2ヶ所)
アズワン品番
64-9308-95
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
種類
遮光メガネ
材質
(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)
規格
JIS規格品
タイプ
メガネ併用可
レンズ
ポリカレンズ
機能
防曇
質量(g)
約96
レンズ色
グリーン
遮光度
#2標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。
軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。
UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする)
ロウ付用メガネ
種類
溶接メガネ
材質
ポリカーボネート樹脂
質量(g)
45
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/20000
質量(g)
510
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)
110×90
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
97×47
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
使用期間(年)
2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。
ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用
遮光度
#10
質量(g)
106
種類
ゴーグル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×90×75
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
材質
プラスチック(フレーム)
色
ブラウン(フレーム)
質量(g)
60
種類
遮光メガネ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
162×150×64
レンズ
外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET
機能
紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
種類
遮光メガネ
質量(g)
43
材質(フレーム)
プラスチック
手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。
種類
手持ち面
トラスコ品番
484-7644
適合機種
HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等
材質
ポリカーボネート
質量(g)
42
電源
太陽電池
寸法(縦×横)(mm)
51×108
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
抜群の防護性能と快適なフィット感!
大人気のYS-390の遮光めがねモデル。
材質
プラスチック(フレーム)
色
ブラック(フレーム)
質量(g)
33
種類
遮光保護具2眼めがね形
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
158×152×47
レンズ
ポリカハードコート(くもり止めレンズ)
機能
紫外線カット、レンズ交換可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付、プロテクトカバー付。
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/10000!
その他
リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)
495
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)
110×90×8
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
96×42
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
内側・外側保護プレート
埃が付きにくい処理
使用期間(年)
2
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護
仕様
遮光スピード。1/4000!
質量(g)
約36.5
電源
太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲
―5℃~55℃
フィルターサイズ(mm)
W108×H51×D5
遮光度
アーク点火前3.5(プレート使用時4) アーク点火後10(プレート使用時11)
視界範囲(mm)
92×35
切替時間(秒)
0.25~0.45
遮光性能
1/4000秒
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。
メガネの上からもかけられます。
伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。
接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。
飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。
用途電機溶接用遮光サングラス
遮光度
#8
材質
ポリカーボネート
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
機能
めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可
材質(レンズ)
アセテート(防曇加工)
特性
防曇
タイプ
メガネ併用可
質量(g)
100
規格
JIS T8141同等品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×92×70
材質(フレーム)
合成ゴム
MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね
遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類
遮光メガネ
規格
JIS T8141
タイプ
JIS規格品
仕様
耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能
質量(g)
56
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×52(クリップを除く)
機能
MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可
材質(フレーム)
真鍮クロームメッキ
材質(レンズ)
強化ガラス
上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業
種類
遮光メガネ
仕様
メガネ併用可
タイプ
ポリカレンズ
規格
JIS規格品
機能
つる調整可
質量(g)
37
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
ポリカーボネート(PC)/ハードコート
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
赤外線や紫外線から目を守ります。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)
ポリカレンズ
標準質量(g)
85
紫外線透過率(%)
0.0003以下
機能
UVカット
特性
メガネ併用可
RoHS指令(10物質対応)
対応
防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク
仕様
【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13
その他
【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー
種類
自動遮光面
規格
1/1/1/1
感度
5段階調節
溶接
光センサー、高周波センサー
遮光速度(秒)
1/25000
1台
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業
種類
遮光メガネ
タイプ
ポリカレンズ
機能
メガネ併用可
質量(g)
45
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光
種類
JIS規格品
JIS規格
JIS T8141規格品
遮光度
#3
複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。
JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光キズが付きにくい強化ガラスレンズ
遮光度
#4
トラスコ品番
783-9529
質量(g)
69
種類
遮光メガネ
JIS規格
JIS T8141規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
強化ガラス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷